Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.38 4Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/896/a006896g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/896/a006896g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127215150
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1202.38
EAN/GTIN:
     7612176106672
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Erweiterungs-Set für styrodoc duo, 4 Fächer, 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Maße:
48,5 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Aufbaueinheit
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 25,50*
1
€ 5,50*
ab € 18,04*
€ 25,88*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 19,39*
€ 26,59*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 27,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,08*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 104 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1202.88
ab € 22,53*
Ähnlich
Styro
268-1202.89
ab € 22,60*
Ähnlich
Styro
268-1202.98
ab € 17,80*
Ähnlich
Styro
268-1202.99
ab € 22,41*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.