Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA243974 Herst.-Nr.: 268-1202.38 EAN/GTIN: 7612176106672 |
| |
|
| | |
| - styrodoc Sortierstation
- 2 Fächer breit
- einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhe Standard: 57mm
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Ausführung: Kunststoff
- Farbe: grau/blau
- Format/Größe: BxTxH 485x331x140mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 485 mm | Farbname: | grau/blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | PS (Polystyrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Accessoire, Aufbaueinheit, Briefablage, Briefablage-Kasten, BriefablageKasten, Formularkasten, Kasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schublade, Stapelkassette |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,10* | € 25,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,58* | € 25,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,09* | € 26,08* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,14* | € 26,54* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,07* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|