Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.38 4Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127215150
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1202.38
EAN/GTIN:
     7612176106672
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Erweiterungs-Set für styrodoc duo, 4 Fächer, 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Aufbaueinheit
Maße:
48,5 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, postsortieranlage styro, schubladenbox, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 17,78*
€ 25,55*
1
€ 5,50*
ab € 18,10*
€ 25,95*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 19,42*
€ 26,64*
1
€ 7,95*
ab € 19,08*
€ 27,13*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1202.88
ab € 22,62*
Ähnlich
Styro
268-1202.89
ab € 22,53*
Ähnlich
Styro
268-1202.98
ab € 17,77*
Ähnlich
Styro
268-1202.99
ab € 22,50*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.