Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner Trend 24129-13 12Fächer 3Schaulöcher hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/455/a009455a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/455/a009455a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127216852
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24129-13
EAN/GTIN:
     4013951007185
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ideal zum Vorsortieren von Belegen, Unterlagen und Informationen.Ideal auch zum Terminieren von Vorgängen etc. Taben aus Polypropylen in schwarz. Mit verstärktem und dehnbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TREND
Maße:
26,5 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
blanko
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Karton, Polypropylenfolie kaschiert
Werkstoff:
Karton
Farbe:
hellblau
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner TREND
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 12 fächer grau, faltmappe, faltmappe pappe, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,15*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 8,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,43*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24129-09
ab € 4,82*
Ähnlich
Pagna
24129-12
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-17
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-34
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.