Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner neutral 12 Fächer hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner neutral 12 Fächer hellblau
Pultordner neutral 12 Fächer hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2412913
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24129-13
EAN/GTIN:
     4013951007185
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Pultordner mit 12 Fächern
  • mit Color-Einband, Eckspanngummi, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
  • schwarze neutrale Taben
  • (LxBxH): 340x265x20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
hellblau
Farbname:
hellblau
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 12 fächer grau, faltmappe, faltmappe pappe, 24129, 5932, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe, Trend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,15*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 8,38*
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,43*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24129-09
ab € 4,82*
Ähnlich
Pagna
24129-12
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-17
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-34
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.