Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Vorordner 24211-04 DIN A4 A-Z 20Fächer PVC/Hartpappe sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127219090
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24211-04
EAN/GTIN:
     4013951001206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Halbkreisfächer aus stabilem grauen Registerkarton für besonders schnelles Befüllen. Mit schwarzem Band sicher verschließbar.
Weitere Informationen:
Maße:
30,5 x 38,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
geschlossene Fächer vorhanden:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
Verschluss:
Schnürband
Material des Einbandes:
PVC
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorordner
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 29,27*
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 21,58*
€ 29,30*
1
€ 6,78*
ab € 22,74*
€ 30,98*
1
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 30,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,24*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.