Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibtischgarnitur
>
Artikel
PAGNA Vorordner 24211-04 DIN A4 A-Z 20Fächer PVC/Hartpappe sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127219090
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24211-04
EAN/GTIN:
4013951001206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Halbkreisfächer aus stabilem grauen Registerkarton für besonders schnelles Befüllen. Mit schwarzem Band sicher verschließbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorordner
Maße:
30,5 x 38,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
geschlossene Fächer vorhanden:
Nein
Taben:
A-Z
Verschluss:
Schnürband
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
PVC
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Vorordner
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Pultordner
,
Schreibtisch-Garnitur
,
Schreibtisch-Set
,
Schreibtischaccessoires
,
Schreibtischgarnitur
,
Schreibtischset
,
Schriftenordner
,
Vorordner
,
plastikregister a4 a-z schwarz
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Fächermappen
,
Fächertaschen
,
Ordnungsmappen
,
Schreibmappen
,
Sortierhilfen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 29,27*
Lager 690
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 21,58*
€ 29,30*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 22,74*
€ 30,98*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 30,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,24*
€ 31,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Etiketten A4 105x48 mm weiß extrem stark haftend Papier matt 300 St
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 97x42.3 mm weiß extrem stark haftend Papier matt 300 St.
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x36 mm weiß Papier matt 2400 St.
Herma
4453
ab € 16,06*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x36 mm weiß Papier matt 600 St.
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x42.3 mm weiß Papier matt 2100 St.
Herma
4668
ab € 16,04*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma 4457 Etiketten 105 x 48 mm Papier Weiß 1200 St. Permanent Universal-Etiketten, Frankier-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 100 Blatt DIN A4
Herma
4457
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen