Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sammelbox Varicolor 761258 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/748/a009748u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/748/a009748u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127219291
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761258
EAN/GTIN:
     4005546702438
Suchbegriffe:
Ablageschalen
Büroschalen
Schreibgerätablagen
Schreibgeräteschalen
Innovative mobile Box mit schließendem Deckel für ein Höchstmaß an Flexibilität. Ergonomisch und funktional. Zur Nutzung am Arbeitsplatz und für den mobilen Transporteinsatz geeignet. Mit innenliegender Fächerschale. Zur Aufbewahrung von Kleinutensilien, wie Ladekabel für Tablet-PCs und Smartphones, Stecker, Laserpointer, Stifte, Post it, Textmarker, SD-Karten, etc..
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARICOLOR® JOB CASE
Maße:
12,2 x 6,2 x 23,5 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
selbstklebend:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Fächer:
2 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftschale VARICOLOR® JOB CASE
Made in Germany:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 13,09*
1
€ 8,00*
ab € 14,87*
€ 21,33*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 17,35*
€ 24,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,00*
€ 24,82*
1 Tag
512
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
761358
ab € 7,39*
Sonstiges
Durable
338558
ab € 56,72*
Sonstiges
Durable
338358
ab € 32,47*
Sonstiges
Durable
338419
ab € 9,28*
Sonstiges
Durable
338658
ab € 9,51*
Sonstiges
Durable
338758
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.