Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibtisch-Organizer
>
Stiftschale
>
Artikel
DURABLE Sammelbox Varicolor 761258 anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127219291
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
761258
EAN/GTIN:
4005546702438
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Dokumentenbox
Sammelbox
Schreibtisch-Organizer
Innovative mobile Box mit schließendem Deckel für ein Höchstmaß an Flexibilität. Ergonomisch und funktional. Zur Nutzung am Arbeitsplatz und für den mobilen Transporteinsatz geeignet. Mit innenliegender Fächerschale. Zur Aufbewahrung von Kleinutensilien, wie Ladekabel für Tablet-PCs und Smartphones, Stecker, Laserpointer, Stifte, Post it, Textmarker, SD-Karten, etc..
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARICOLOR® JOB CASE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftschale VARICOLOR® JOB CASE
Maße:
12,2 x 6,2 x 23,5 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
selbstklebend:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Fächer:
2 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Schreibtischorganisation
>
Büroschalen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
durable schreibtisch-organizer
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer grau
,
Ablageschalen
,
Büroschalen
,
Schreibgerätablagen
,
Schreibgeräteschalen
,
Schreibtischaccessoires
,
Schreibtischserien
,
Stifteablagen
,
Stiftebecher
,
Stifteboxen
,
Stifteschalen
,
Utensilienablagen
,
Utensilienschalen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,23*
€ 13,13*
Lager 1682
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 21,41*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,79*
€ 21,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,00*
€ 24,90*
Lager 3636
1 Tag
517
1
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 36,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Ablageschale VARICOLOR® smart office Desk Organizer, anthrazit
Durable
761358
ab € 7,39*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338558
ab € 56,89*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338358
ab € 32,59*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
Durable
338419
ab € 9,23*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
Durable
338658
ab € 9,49*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
Durable
338758
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen