Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe Deskorganizer 44133-04 DIN A4 12Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/055/a006055f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/055/a006055f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127611190
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44133-04
EAN/GTIN:
     4013951003347
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Mit dehnbarem Rücken. Eingelegte farbige Kartoneinlage zur Beschriftung plus blanko Ersatzeinlage zur individuellen Bedruckung über den PC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Deskorganizer Premium
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
blanko
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Karton, Polypropylenfolie kaschiert
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Deskorganizer Premium
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, pagna ordnungsmappe 12 fächer schwarz, kunststoff register, kunststoff-register a4, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 9,67*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,67*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 9,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 9,84*
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44133-01
ab € 6,08*
Ähnlich
Pagna
44133-02
ab € 6,29*
Ähnlich
Exacompta
541203E
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.