Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
PAGNA Ordnungsmappe Deskorganizer 44133-04 DIN A4 12Fächer schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127611190
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
44133-04
EAN/GTIN:
4013951003347
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Mit dehnbarem Rücken. Eingelegte farbige Kartoneinlage zur Beschriftung plus blanko Ersatzeinlage zur individuellen Bedruckung über den PC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Deskorganizer Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Deskorganizer Premium
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225 g/m²
Taben:
blanko
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Karton, Polypropylenfolie kaschiert
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Ordnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Pultordner
,
Schriftenordner
,
Vorordner
,
pagna ordnungsmappe 12 fächer schwarz
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspanner
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 9,67*
Lager 1682
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,67*
Lager 467
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 9,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 9,84*
Lager 690
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 10,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna 44133-01 Tab-Register Karton, Papier, Polyester, Gummi Rot
Pagna
44133-01
ab € 6,08*
Ähnlich
Pagna 44133-02 Tab-Register Karton, Papier, Polyester, Gummi Blau
Pagna
44133-02
ab € 6,29*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541203E DIN A4 12Fächer Karton grün
Exacompta
541203E
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen