Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe EASY 24131-02 DIN A4 12Fächer Pressspan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/331/a009331i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/331/a009331i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127611550
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24131-02
EAN/GTIN:
     4013951004740
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PAGNA Ordnungsmappe EASY DIN A4 225g/m² Pressspankarton Farbe: blau Farbe des Fächerblocks: mehrfarbig 12 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EASY
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Taben:
1-12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Pressspankarton
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe EASY
Grammatur Einband:
335
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,80*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,09*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,36*
€ 4,12*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001035
ab € 5,58*
Ähnlich
Herlitz
5001128
ab € 2,81*
Ähnlich
Herlitz
10843316
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
39120035
ab € 6,56*
Ähnlich
Pagna
24131-12
ab € 2,05*
Ähnlich
Pagna
40059-02
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
24131-01
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
24131-03
ab € 2,03*
Ähnlich
Pagna
24131-05
ab € 2,02*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,20*
Ähnlich
Exacompta
541202E
ab € 2,19*
Ähnlich
Pagna
24131-00
ab € 11,93*
Ähnlich
Soennecken
127003250
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.