Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18657708
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24131-05
EAN/GTIN:
4013951004788
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe Easy mit 12 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest – so wird die Ordnungsmappe auch zu einem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
eckspanner karton a4 farbig sortiert
,
eckspanner a4
,
eckspanner karton
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,02*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843340
ab € 2,25*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39120015
ab € 6,84*
Ähnlich
Pagna 24131-12 Tab-Register Karton Orange
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna 40059-05 Tab-Register Gelb
Pagna
40059-05
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-02
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541209E DIN A4 12Fächer Karton gelb
Exacompta
541209E
ab € 2,23*
Ähnlich
Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert
Pagna
24131-00
ab € 11,83*
Ähnlich
Ordnungsmappe DIN A4 12Fächer Colorkarton 420g gelb
Soennecken
127003210
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen