Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert
Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2413100
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24131-00
EAN/GTIN:
     4013951004801
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe EASY
  • Mit buntem Griffregister und Aufdruck 1-12 auf dem Deckel
  • Mit 2 Eckspanngummis zu Verschließen
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Mit 12 Fächern
  • Farbe: farbig sortiert, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
sortiert
Farbe der Blätter:
mehrfarbig
Farbe des Einbandes:
sortiert
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Papiergewicht:
265 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe 12tlg sortiert, faltmappe, faltmappe pappe, 24131, Ablagemappe, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna
24131-02
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
24131-05
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.