Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8711 96,5x42,3mm weiß 1.200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/027/a014027i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/027/a014027i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129050301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8711
EAN/GTIN:
     4023145087114
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 96,5 x 42,3 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 1.200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
96,5 x 42,3 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.200 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
blickdicht:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,60*
8 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,77*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 8,21*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 8,39*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 10,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00442* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3659
ab € 17,94*
Ähnlich
Soennecken
5763
ab € 5,28*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,41*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,31*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
55530
ab € 4,39*
Ähnlich
k.A.
8715
ab € 4,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.