Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter CARD FIX 818701 mit Textilband 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/244/a009244j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/244/a009244j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-132000700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     818701
EAN/GTIN:
     4005546803982
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung. Mit Karabiner und Kartenhalter für max. 1 mm dicke Karten. Mit Innenliegendes Gummipad zum halten der Ausweise.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CARD FIX
Produktverwendung:
Betriebsausweis, Besucherausweis, Sicherheitsausweis, Visitenkarte
Maße:
2 x 44 cm (B x L)
Befestigungstechnik:
Gummipad
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Textilband
Werkstoff:
ABS Kunststoff/TPE Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishalter CARD FIX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 5,33*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,98*
€ 17,51*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,63*
€ 18,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
820758
ab € 4,488*
Ähnlich
Durable
892601
ab € 31,86*
Ähnlich
Durable
892701
ab € 26,17*
Ähnlich
Durable
892501
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.