Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Wandprospekthalter DocuPocket CP078YT A4 hoch tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/521/a010521k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/521/a010521k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135007590
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     CP078YTCRY
EAN/GTIN:
     5025348078332
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Für alles, was Reichweite sein muss, aber auf dem Schreibtisch liegen sollte. Leichter Zugang zu den Unterlagen und leichte Lagerung, langlebige Konstruktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocuPocket
Maße:
26,9 x 25,3 x 9,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl.
max. Füllhöhe an Papier:
35
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter DocuPocket
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,95*
1 Tag
162
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 7,07*
2 Tage
277
€ 2,90*
ab € 4,44*
€ 7,20*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,47*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
CP074YTCRY
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.