Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Wandprospekthalter DocuPocket CP078YT A4 hoch tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-135007590
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     CP078YTCRY
EAN/GTIN:
     5025348078332
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Für alles, was Reichweite sein muss, aber auf dem Schreibtisch liegen sollte. Leichter Zugang zu den Unterlagen und leichte Lagerung, langlebige Konstruktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocuPocket
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter DocuPocket
Maße:
26,9 x 25,3 x 9,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl.
max. Füllhöhe an Papier:
35 mm
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 7,12*
3 Tage
250
€ 2,90*
ab € 4,41*
€ 7,23*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 7,50*
Lager 1682
157
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,82*
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
CP074YTCRY
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.