Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135013300 Herst.-Nr.: 74058D EAN/GTIN: 9002493108905 |
| |
|
| | |
| Für eine gut sichtbare Platzierung Ihrer Werbung hat Exacompta diesen Tisch-Prospekthalter von Exacompta entworfen. Zeigen Sie Ihren Kunden Ihr Portfolio anhand von Flyern, Broschüren, Prospekten oder Kundenmagazinen und präsentieren Sie diese in den Prospekthaltern im klassischen, dezenten Design. Sofort einsatzbereit, es ist kein Zusammenbau notwendig, da er aus einem Guss gefertigt ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office Exacryl | Maße: | 23,5 x 24,7 x 8,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 28 | Wandbefestigung möglich: | Nein | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | kristall | Anzahl der Fächer: | 1 Fach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Office Exacryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,31* | € 6,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 6,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,70* | € 7,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,82* | € 7,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,12* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|