Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthalter 74058D 1Fach A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-135013300
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     74058D
EAN/GTIN:
     9002493108905
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Für eine gut sichtbare Platzierung Ihrer Werbung hat Exacompta diesen Tisch-Prospekthalter von Exacompta entworfen. Zeigen Sie Ihren Kunden Ihr Portfolio anhand von Flyern, Broschüren, Prospekten oder Kundenmagazinen und präsentieren Sie diese in den Prospekthaltern im klassischen, dezenten Design. Sofort einsatzbereit, es ist kein Zusammenbau notwendig, da er aus einem Guss gefertigt ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Exacryl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Office Exacryl
Maße:
23,5 x 24,7 x 8,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
28 mm
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
kristall
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, exacompta prospektständer a4 1 fach, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,25*
€ 6,73*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,06*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,21*
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 7,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.