Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT74058D Herst.-Nr.: 74058D EAN/GTIN: 9002493108905 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter für A4
- 1 Fach für Format A3
- Fülltiefe 28mm
- aus transparentem Polystyrol
- kein Zusammenbau notwendig, da aus einem Guss gefertigt.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | Fülltiefe 28mm | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.362 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 247 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, exacompta prospektständer a4 1 fach, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Flyerständer, Multiform, Präsentationständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,25* | € 6,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,57* | € 7,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,70* | € 7,21* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,84* | € 7,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|