Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT660201160 Innenbereich 92,6x96,7cm Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-136008370
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT660201160
EAN/GTIN:
     5603750526025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Elegante Lösung für Informationsanzeigen. Robust und dauerhaft. Mit Schiebetüren, perfekt für Gänge und enge Räume. Hartglas erhöhte die Sicherheit. Nutzbare Innentiefe: 55 mm. Beständig und langlebig- Selbstheilende, dicke und widerstandsfähige Oberfläche, die keine Nadellöcher hinterlässt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exhibit
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
92,6 x 96,7 x 7,5 cm (B xH x T)
Für Papierformat:
12 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Kork
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Exhibit
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 180,96*
€ 227,10*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 240,47*
€ 298,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 244,38*
€ 302,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 316,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 346,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT640201160
ab € 287,48391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.