Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT660201160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284276
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284276
Artikel-Nr.:
     94QG7-7284276
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT660201160
EAN/GTIN:
     5603750526025
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT660201160. Abschließbar: Ja. Anzahl Rollen: 0. Beschriftbar: Ja. Breite: 2026 mm. Details: Ideal für Kommunikation, Warnungen und andere Dokumente. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 27 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Dokumente und Plakate. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 967 mm. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Lackierter Stahl. Modell: VT920209160. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
15330 g
Farbe:
Braun
Höhe:
926 mm
Breite:
967 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 180,96*
€ 227,10*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 240,47*
€ 298,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 244,38*
€ 302,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 316,21*
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 346,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT640201160
ab € 287,48391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.