Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationswand 4869 klappbar Filz blau inkl. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/628/a010628h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/628/a010628h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150019250
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4869
EAN/GTIN:
     4003630012906
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Die günstige Alternative mit pinnbarer Karton- bzw. Filzoberfläche in blau oder grau ausgestattet. Die Tafeln sind für den stationären Einsatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
195
zusammenklappbar:
Ja
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
5
Material des Rahmens:
Metall
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, soennecken moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 21 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.