Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard ferroscript 1240100 100x75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150033701
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240100
EAN/GTIN:
     4013695002910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die moderne, hochwertige Design-Schreibtafel mit extrem stabilem, anbaufähigem magnetoplan Systemrahmen. Ideal für den langfristigen Einsatz. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Hoch- und querformatig an der Wand und in der Wandschiene nutzbar. Nachhaltig durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten und zu 98 % recycelbar. Mit extra großer Ablageschale (Länge: 550 mm).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design ferroscript®
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
5,8
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design ferroscript®
Maße der Oberfläche:
100 x 75 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 172,48*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 173,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,61*
€ 195,59*
6 Tage
65
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 206,09*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 161,28*
€ 206,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.