Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Pinnwand BOARD-UP 7-144510 75x100cm quiet grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/861/a012861x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/861/a012861x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150049180
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144510
EAN/GTIN:
     8713797092418
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Lassen Sie an jeder beliebigen Wand eine hochwertige XL-Pinboardfläche entstehen. Elegantes, funktionelles Design zur Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfeldes. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % wiederverwertbarer, schallabsorbierender PET-Kern (24 mm). Schallabsorptionsklasse C. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,80 gemäß ISO 354:2003. Einfache Montage mit Magneten, horizontal oder vertikal. Kombinierbar mit BOARD-UP Whiteboard-Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOARD-UP Akustik
Maße:
100 x 75 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
3,53
Werkstoff:
Textil
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand BOARD-UP Akustik
antibakteriell:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, pinboard, legamaster whiteboard, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 154,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,55*
€ 154,79*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 156,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 160,66*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 121,80*
€ 162,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.