| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150066700 Herst.-Nr.: PM0401010 EAN/GTIN: 5603750489962 |
| |
|
| | |
| Montage vertikal oder horizontal möglich. Weitere Informationen: | | Tafel magnethaftend: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Kreide | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Material des Rahmens: | Kiefernholz | Farbe: | schwarz | Farbe des Rahmens: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreidetafel | Maße der Oberfläche: | 60 x 45 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,61* | € 7,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,54* | € 7,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,94* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|