Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard InfinityWall X Set 1041400 392x198cmm 4Paneele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150072200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1041400
EAN/GTIN:
     4013695061740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnetoplan weißwandtafeln
Mit magnetoplan Infinity Wall X, SET-Elementen schaffen Sie grenzenlose, beliebig erweiterbare Whiteboard- bzw. Präsentationsflächen mit abgerundetem Design in Ihren Büro- und Konferenzräumen. Das Besondere der Infinity Wall X, SET sind neben der weichen, runden Anmutung (R = 140), die schwarz lackierten Kanten. Diese sorgen für einen auffallenden Kontrast und setzen äußere Akzente in Ihre XXL-Präsentationsfläche. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahren Oberflächen-Garantie. Größe je Element: 98 x 198 cm (B x H).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infinity Wall X
Ausführung der Modularität:
4 Module
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
optionales Zubehör:
magnetoplan Infinity Wall X 1041100
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Infinity Wall X
Maße der Oberfläche:
392 x 198 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.255,57*
€ 2.346,29*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 2.246,38*
€ 2.486,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,02*
€ 2.958,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,02*
€ 2.936,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,01*
€ 2.875,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.248,15*
€ 2.675,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,38*
€ 2.673,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.