| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150073100 Herst.-Nr.: MUB06 EAN/GTIN: 4004360793295 |
| |
|
| | |
| Mit meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Das mobile Whiteboard ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Es ist vielseitig in der Anwendung im Kontext von agilen und kreativen Arbeitsweisen, z.B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Zum Arbeiten können Sie das Meet up Whiteboard auch mit Hilfe der Wandschiene an die Wand anlehnen. Lieferung mit Silikonfüßen zum Schutz der Ecken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Meet up-Bundle Flipchart | Maße: | 90 x 180 x 1,7 cm (B x H x T) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | zusammenklappbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung des Fußes: | Standfuß | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Sigel MU050 Stand Meet Up, SY531 Starterset Flipchart | Gewicht: | 9,5 | Material der Schreibfläche: | Metall | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Meet up-Bundle Flipchart | Maße der Oberfläche: | 90 x 180 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sigel whiteboardzubehör, whiteboard zubehörset, flip-chart weiß, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| |