| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150073380 Herst.-Nr.: 868728000 EAN/GTIN: 8713797108362 |
| |
|
| | |
| Die PLAYBOARDS sind perfekt geeignet für jede Art von Brainstorming, Workshops, agiler Zusammenarbeit und mehr. Sie bieten die ideale Kombination aus Funktionalität und Design, so dass sich die Nutzer auf das konzentrieren können, was ihnen am wichtigsten ist: die Ideen! Die eingearbeiteten Aufnahmen für Whiteboardmarker unterstützen die mobile Arbeit. Das Playboard ist eine ideale Lösung für gemeinsames Arbeiten, Brainstorming und Projektplanung. Es eignet sich auch perfekt zum Lehren und Lernen, da es eine effektive Möglichkeit bietet, Ideen und Gedanken auszutauschen. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen, was die Whiteboards zu einer perfekten Ergänzung für jeden Raum macht. Zwei Whiteboards können mit rückseitig angebrachten Aussparungen zu einem Dreiecks-Aufsteller verbunden werden - ideal für die Platzierung auf einem Tisch zum Beispiel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PLAYBOARD S | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | drehbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Gewicht: | 1,95 | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Material des Rahmens: | PET, recycelt | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard PLAYBOARD S | Maße der Oberfläche: | 72 x 47 cm (B x H) | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, weißwandtafeln emailliert, mobiles whiteboard, boardmarker weiß, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 127,23* | € 168,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,50* | € 171,85* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 132,67* | € 174,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,94* | € 176,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|