| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150073700 Herst.-Nr.: 12412292 EAN/GTIN: 4013695066639 |
| | |
|
| | |
| Das Design-Thinking-Whiteboard-Bundle Small bietet wandelbare und flexible Lösungen für kreative Arbeitsprozesse, Ideenfindungen und spontane Meetings - auch ohne festen Besprechungsraum. Für Teams bis zu 4 Personen. Ideal für Hochschule, Weiterbildung, Konferenzraum etc. Schreibfläche in Premium-Qualität mit 5 Jahren Oberflächen-Garantie: Nachhaltig - langlebig - zu 98 % recycelbar. Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Größe Design Thinking Base: 50 x 56,5 x 59,5 cm (B x H x T). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design Thinking Bundle Small | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. je 1 Design Thinking Base, Design Thinking Whiteboard 90 x 178 cm (B x H), Whiteboard Essentials Kit (grau), 2 Design Thinking Connector | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | recycelbar: | Ja | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Design Thinking Bundle Small | Maße der Oberfläche: | 90 x 178 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,04* | € 872,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 835,95* | € 900,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|