| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150073801 Herst.-Nr.: 1181301 EAN/GTIN: 4013695065601 |
| |
|
| | |
| Das innovative, raumsparende 2-in-1-Tool vereint Whiteboard mit Pinnboard. Das macht es zum perfekten Tool für das Homeoffice, kleine Büros, agile Arbeitsumgebungen, spontane Meetings uvm. Eine Seite mit Schreiboberfläche, inkl. 5 Jahren Oberflächen-Garantie. Zweite Seite mit Filzoberfläche zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 – vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). Für vielseitige Anwendungen lassen sich die Oberflächen flexibel nutzen sowie im Hoch- und Querformat montieren. Beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen Aufbau. Standsichere Fußelemente mit Möbelrollen sorgen für müheloses Bewegen von Raum zu Raum. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design VarioPin | Gesamthöhe: | 191 | Tafel beschreibbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | zusammenklappbar: | Nein | Pinntafel möglich: | Ja | beidseitig verwendbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Vorderseite: | Stahl | Material der Rückseite: | Filz | Farbe der Vorderseite: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe der Rückseite: | grau | Farbe des Gestells: | weiß, pulverbeschichtet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel Design VarioPin | Maße der Oberfläche: | 100 x 180 cm (B x H) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| |