Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationswand 7-205610 120x150cm klappbar Filz anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/373/a012373o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/373/a012373o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/373/a012373r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/373/a012373v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150082791
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205610
EAN/GTIN:
     8713797091190
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige Moderationswand für effektivere Besprechungen, Workshops, Brainstorming-Sessions und Daily Scrums mit Flipchart-Funktion. Dank innovativem Fußdesign lassen sich mehrere Moderationswände einfach im beliebigen Winkel nebeneinander stellen. Schnelle und einfache Montage. Besonders leichtes Einstechen der Nadeln. Hoch- oder Querformat montierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM PLUS mobil
Gesamthöhe:
195
Verstellbereich:
196, 226
höhenverstellbar:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Flipcharthaken
Gewicht:
10
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PREMIUM PLUS mobil
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 254,62*
€ 304,12*
6 Tage
58
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 308,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 316,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,60*
€ 325,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,39*
€ 330,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.