| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150090962 Herst.-Nr.: 1440205 EAN/GTIN: 4013695066738 |
| | |
|
| | |
| Das Design-Whiteboard Wood Series fügt sich nahtlos in innovative Interiors ein. Durch die harmonische Verschmelzung von Rahmen und Oberfläche schafft es fließende Verbindungen in modernen Wohn- und Arbeitswelten und erhebt sich zu einem wahren Kunstwerk, das exklusive Büros und Räume veredelt. Umweltfreundlich mit wasserbasiertem Lack gebeizt, setzt der Rahmen stilvolle Akzente und verleiht jeder Inneneinrichtung einen besonderen Charakter. Die klaren und schlichten Gehrungsecken verleihen nicht nur eine zeitlose Eleganz, sondern gewährleisten auch einen sicheren Einsatz ohne Verletzungsgefahr. Dank der raffiniert integrierten Aufhänge-Konstruktion im Rahmen kann es sowohl hoch- als auch querformatig eingesetzt werden und eröffnet damit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Das Design-Whiteboard Wood Series besticht durch seine herausragende Premium-Qualität, die auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist. Es wird mit einer großzügigen 5-jährigen Garantie auf die Oberfläche geliefert, um höchste Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. So setzt das Board in 3 erhältlichen Größen ein beeindruckendes Statement in jeden Raum. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design Wood Series | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | recycelbar: | Ja | Material des Rahmens: | Birkenholz, gebeizt | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | hellgrün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Design Wood Series | Maße der Oberfläche: | 120 x 96 cm (B x H) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,89* | € 639,30* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,48* | € 680,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|