| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-150142800 Herst.-Nr.: RD 6521 EAN/GTIN: 8427951652058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einzelboard oder komplette Panelwand: Modulares, rahmenloses Design-Whiteboard. Komfortabel: Mit magnetischer Befestigung. Wandlandschaften bilden: Mehrere Boards nahtlos verbinden. Für permanenten Gebrauch: Mit hochwertigem Oberflächenschutz aus Polymermaterial (PET). Im Hoch- oder Querformat. Clevere Montage: Einfache Fixierung durch starke Magnete (an die Wand geschraubt), dadurch feine Nachjustage möglich. Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Für hohe Stabilität: Board-Rückseite mit festem Karton kaschiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Skin Pro | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | höhenverstellbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 16,5 | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Skin Pro | Maße der Oberfläche: | 150 x 100 cm (B x H) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |