Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstafel 1151301 klappbar Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/564/a007564p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/564/a007564p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150165180
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151301
EAN/GTIN:
     4013695051451
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Platzsparende Lagerung durch Klappfüße + Höhenverstellung. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design evolution plus
Gesamthöhe:
210
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
zusammenklappbar:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
9
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Design evolution plus
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,91*
€ 302,56*
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 280,17*
€ 324,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,80*
€ 324,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 334,04*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 360,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,36*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 111,05*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.