Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnettafel magnetowand 16103 auf Tapete ws 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/506/a007506v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/506/a007506v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150190901
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16103
EAN/GTIN:
     4013695010519
Suchbegriffe:
Magnetplatte
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Die Wände in Büros und Arbeitsräumen sind meist ungenutzt. Mit magnetowand können komplette Wände magnethaftend gemacht werden und dienen so als großzügige Präsentationsfläche. So bleiben Arbeitstische frei von Notizen, PIänen, Postern, Zeichnungen, etc.. Magnetowand schafft Ordnung und Übersicht im Büro, wichtige Informationen sind stets im Blickfeld. Magnetowand ist einfach und schnell verIegt. Entweder nur in gewünschten Teilbereichen oder über eine gesamte WandfIäche hinweg. Verlegung sichtbar auf der Tapete (Platten in weiß) oder unsichtbar unter der Tapete möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetowand®
Maße:
500 x 500 mm (B x H)
beschriftbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Art der Befestigung/Montage:
Anbringung auf der Tapete
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Kleber, 1 Spachtelmasse
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetplatte magnetowand®
Stärke:
0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 250,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 272,58*
€ 5,50*
ab € 234,77*
€ 286,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,76*
€ 302,67*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 331,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,14*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,63*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,59*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,78*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
15510
ab € 5,88*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.