Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Earth-It FA2843790 Filz 200x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150198550
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2843790
EAN/GTIN:
     5603750359890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Vertikale und horizontale Montage möglich. Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Maße:
200 x 120 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Earth
Maße der Oberfläche:
196 x 116 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 106,02*
€ 140,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 142,97*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 116,04*
€ 150,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA0543790
ab € 51,08823*
Ähnlich
Bi-silque
FA1543790
ab € 69,40308*
Ähnlich
Bi-silque
FA2743790
ab € 64,34585*
Ähnlich
Bi-silque
FA2243790
ab € 85,85732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.