Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Maya BCA051226 Kork antibakteriell 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150198770
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BCA051226
EAN/GTIN:
     5603750423256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Durch spezielle Oberflächenbearbeitung werden 99,99 % der Bakterien abgetötet. Ideal für den Gebrauch in öffentlichen Bereichen, wie Krankenhäusern, Praxen, Laboratorien und der Lebensmittelzubereitung. Das Additiv ist geruchlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
naturell
Farbe des Rahmens:
weiß, lackiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Maya
Maße der Oberfläche:
116 x 86 cm (B x H)
antibakteriell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 53,89823*
€ 71,37823*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 77,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,22*
€ 79,03*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.