Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Bi-Office Whiteboard Ultrabrite CR1506177 emailliert 240x120cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bi-Silque
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-150200000
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
CR1506177
EAN/GTIN:
5603750548751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard magnete schwarz
25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Robustes Whiteboard mit signalfarbendem Rahmen und Hochleistungsoberfläche. Ideal für den Einsatz in produzierender Umgebung zum Anzeigen von Sicherheitshinweisen oder anderen wichtigen Dokumenten. Extra robuste Konstruktion und einfache Montage. Dieses hochwertige Whiteboard der Marke Bi-Office wurde in Europa bei einem der führenden Hersteller für Whiteboards hergestellt. Jahrzentelange Erfahrung und Weiterentwicklung der Produkte garantieren Ihnen höchste Qualität. Dieses Whiteboard ist für den täglichen Gebrauch optimiert worden und passt sich mit seinem modernen Design und hochwertiger Verarbeitung ideal Ihnen an. Rückwand aus Aluminium verhindert Verformungen durch Hitze oder Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultrabrite
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
gelb/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Ultrabrite
Maße der Oberfläche:
240 x 120 cm (B x H)
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
>
Magnetische Schreibtafel
Weitere Suchbegriffe:
weißwandtafeln emailliert
,
weißwandtafel
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwand
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 354,81*
€ 440,90*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,50*
€ 440,90*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 460,92*
Lager 2644
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 404,33*
€ 487,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 120 x 90 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR0806177
ab € 146,77*
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 150 x 100 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR0906177
ab € 202,23*
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 180 x 90 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR1106177
ab € 218,25*
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 200 x 100 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR1306177
ab € 276,27*
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 60 x 45 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR0406177
ab € 41,11*
Ähnlich
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite
Bi-silque
CR0606177
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen