Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150200280 Herst.-Nr.: FA0342170 EAN/GTIN: 5603750354703 |
| | |
|
| | |
| Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maya | Maße: | 90 x 60 cm (B x H) | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand Maya | Maße der Oberfläche: | 86 x 56 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,13405* | € 34,85405* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,32* | € 38,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,38* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|