Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Maya FA2143170 Aluminiumrahmen Filz 240x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150200350
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2143170
EAN/GTIN:
     5603750351436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Maße:
240 x 120 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Maya
Maße der Oberfläche:
236 x 116 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 97,7631*
€ 126,0031*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 131,18*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,50*
€ 136,18*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA3843170
ab € 65,3949*
Ähnlich
Bi-silque
FA0543170
ab € 47,75712*
Ähnlich
Bi-silque
FA1243170
ab € 71,16907*
Ähnlich
Bi-silque
FA2743170
ab € 76,01637*
Ähnlich
Bi-silque
FA2843170
ab € 89,94907*
Ähnlich
Bi-silque
FA0243170
ab € 18,98959*
Ähnlich
Bi-silque
FA0343170
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.