Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro 6380182 120x150cm gr/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/025/a014025j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/025/a014025j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150220280
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380182
EAN/GTIN:
     4002390024235
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
195
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollensatz, Blockhalter, Verbindungsklammern
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Papier
Material der Rückseite:
Papier
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 45,00*
ab € 207,77*
€ 262,65*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 253,48*
€ 315,93*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 261,02*
€ 334,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.