Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro 6381282 120x150cm gr/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/024/a014024k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/024/a014024k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150220380
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6381282
EAN/GTIN:
     4002390047753
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
195
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollensatz, Blockhalter, Verbindungsklammern
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Textil
Material der Rückseite:
Textil
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, moderationstafel filz, moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 293,64*
€ 357,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,08*
€ 360,96*
€ 5,50*
ab € 343,31*
€ 421,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 344,00*
€ 421,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 464,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.