Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro 6380582 120x150cm br/br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/375/a014375j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/375/a014375j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150220470
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380582
EAN/GTIN:
     4002390024273
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Extrem vielseitig: Hoch- und Querformat nutzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
195
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollensatz, Blockhalter, Verbindungsklammern
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Kork
Material der Rückseite:
Kork
Farbe der Vorderseite:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 45,00*
ab € 281,24*
€ 343,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 344,11*
€ 5,50*
ab € 331,65*
€ 407,13*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 333,41*
€ 407,13*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 451,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.