Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro 6380482 120x150cm bl/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/951/a006951l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/951/a006951l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/557/y000557r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/557/y000557s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150223450
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380482
EAN/GTIN:
     4002390024266
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Nach Erstmontage Aufstellen ohne Schrauben, besonders geeignet für häufigen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
195
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
15,1
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Textil
Material der Rückseite:
Stahl
Farbe der Vorderseite:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Farbe der Rückseite:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 45,00*
ab € 314,62*
€ 377,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,98*
€ 379,66*
€ 5,50*
ab € 372,31*
€ 442,01*
11 Tage
13
€ 5,87*
ab € 370,17*
€ 442,01*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 401,48*
€ 489,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,47*
€ 559,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,48*
€ 477,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.