Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetleiste WS8300 300x6cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/985/a006985s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/985/a006985s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152005395
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     WS8300
EAN/GTIN:
     4016946206945
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Für alle Tafeln mit PRO Systemrahmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Maße:
6 x 300 cm (B x L)
selbstklebend:
Ja
beschriftbar:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetleiste PRO
Stärke:
15
Weitere Suchbegriffe: Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, magnetleiste 300 cm, platinenhalter, Magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetstreifen, Magnetwandleisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 97,46*
€ 124,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 125,18*
€ 5,50*
ab € 106,36*
€ 140,44*
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 149,70*
€ 4,95*
ab € 130,05*
€ 159,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8150
ab € 72,68*
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 81,18*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.