Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal-Wandschiene Pro Line Tafelsystem, 3000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-161717
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8300
EAN/GTIN:
     4016946206945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • einfache Montage
  • inklusive Magnetleiste
  • auch als Magnetleisten-Schiene einsetzbar


Das neue Profi-Tafelsystem
Wir bieten Ihnen ein völlig neues, professionelles Tafelsystem, dass sich je nach Anwendung als reines Wandsystem oder Wand- und freistehendes System vielseitig kombinieren und flexibel erweitern lässt! Aufgrund der speziellen Leichtbauweise - das Wabenträgermaterial und das Rückenseitenblech ermöglichen bis zu 30% Gewichtersparnis gegenüber herkömmlichen Schreibtafeln! - sind diese mit einem Handgriff in die Wandschiene oder in das Stativ einsteck- und wieder herausnehmbar. Die Wandschienen aus silbereloxiertem Aluminium werden mit Schrauben bzw. Dübeln an der Wand befestigt. Mehrere Wandschienen können als Wandschienensystem aneinandergereiht werden. Die silbereloxierte Schiene aus Aluminium ist 60 mm hoch, 15 mm stark und in verschiedenen Längen erhältlich. Die mitgelieferten, weissen Magnetleisten (Abdeckung der Wandschienen) sind kunststoffbeschichtet und auf der Rückseite mit selbstklebendem Schaumstoffpolster versehen - ideal, wenn man die Schiene auch als Magnetleiste zum Aufhängen von Plakaten, Zeichnungen, Fotos etc. benutzen möchten.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
schraubbar
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial, selbstklebende Magnetleisten
Breite:
60 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, platinenhalter, 161717, 161717-SW81, Magnetleisten, Schienensystem, Wandschiene, Magnethaftband, Magnetband (Befestigung, Planung)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 123,72*
€ 4,95*
ab € 97,57*
€ 123,73*
€ 5,50*
ab € 106,31*
€ 140,13*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 142,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,10*
€ 169,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8150
ab € 73,05*
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 80,40*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.