Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Haken D:37mm Haftkraft 10000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/576/a013576m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/576/a013576m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152005801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM37
EAN/GTIN:
     4016946001526
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet 37mm 10kg Metall weiß
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
37
max. Tragfähigkeit:
10
Haken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rund weiß, rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,66*
2 Tage
90
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,71*
3 Tage
75
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,80*
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 3,24*
10 Tage
27
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25
ab € 1,46*
Sonstiges
Franken
HM47
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.