Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet Magnetisch 3,7 x 3,7 cm Weiß HM37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6326487
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6326487
Artikel-Nr.:
     94QG7-6326487
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM37
EAN/GTIN:
     4016946001526
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
Franken Magnet HM37. Breite: 37 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: HM37. Höhe: 37 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Tragkraft (maximal): 10.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet, MAGNET, HALTEMAGNET, HAFTMAGNET, MAGNETBAND, KRAFTMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,55*
1 Tag
161
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,56*
10 Tage
28
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,60*
Lager 94QG7
451
€ 2,90*
ab € 1,76*
€ 2,91*
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25
ab € 1,45*
Sonstiges
Franken
HM47
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.